Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412201
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412201
Rubix:525608
Tillverkare:B2FUD3 60 X 85 X 0 X 13 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : 40412201
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
