Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413183
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413183
Rubix:526931
Tillverkare:BAUM5SLX7 105 X 160 X 12 X 10 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 105 X 160 X 12 / 10 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 105 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
