Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411191
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411191
Rubix:523522
Tillverkare:BAD 25,00 47,00 8,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 47 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,37 kr Ex moms
/ Styck
797,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran