Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413412
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413412
Rubix:527180
Tillverkare:40413412

Dokumenter
Produktinformation : 40413412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,33 kr Ex moms
/ Styck
739,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran