Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412010
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412010
Rubix:525085
Tillverkare:40412010

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal Type CS 115 X 140 X 11 / 10 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 11 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 614,07 kr Ex moms
/ Styck
3 267,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
