Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411883

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40411883
Rubix:524961
Tillverkare:40411883
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter87 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 87 X 110 X 13 / 10 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter87 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
2 107,38 kr Ex moms
/ Styck
2 634,23 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran