Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411582
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411582
Rubix:524564
Tillverkare:B1 U5 70,00 110,00 13,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 70 X 110 X 13 / 10 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
