Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411786
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411786
Rubix:524863
Tillverkare:B 2 FG 40,00 68,00 12,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 40 X 68 X 12 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 68 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 349,76 kr Ex moms
/ Styck
1 687,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
