Referenser
FAG:AH24056-H
Rubix:163984
Tillverkare:0191384310000
EAN:4012801307581

Produktinformation : AH24056-H FAG
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 162x290x290 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12429 g |
| Innerdiameter | 260 mm |
| Utvändig gänga | tr290x4 |
| Bredd | 162 mm |
| Yttre diameter | 290 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
81 855,74 kr Ex moms
/ Styck
102 319,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
