Referenser
FAG:AHX2330
Rubix:164069
Tillverkare:0191400020000
EAN:4012801208994

Produktinformation : AHX2330 FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x165x165 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2820 g |
| Innerdiameter | 145 mm |
| Utvändig gänga | m165x3 |
| Bredd | 135 mm |
| Yttre diameter | 165 mm |
| Serier | ah |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 643,45 kr Ex moms
/ Styck
15 804,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
