Fördelningsblock och fördelningsrör Mecaline 858633

ALUMINIUM SINGLE DISTRIBUTION MANIFOLD

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:858633
Rubix:6332749
EAN:3660338137037
DISTRIBUTION BLOCK SINGLE   2 X 1/2 - G / 6 X 3/8 - G

Teknisk sammanfattning

Materialaluminium
Priključek 12 x g1/2

Dokumenter

Produktinformation : 858633-DISTRIBUTION BLOCK SINGLE 2 X 1/2 - G / 6 X 3/8 - G


Single sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets , up to 1X6 outlets). Aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Materialaluminium
Priključek 12 x g1/2
1 694,87 kr Ex moms
/ Styck
2 118,59 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran