Referenser
Tegera:295-12
Rubix:6040307
EAN:7392626037281


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 12 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 121 |
| Huvudmaterial | polyester |
Dokumenter
Produktinformation : Allroundhandskar, 295, storlek 12 - 295-12 - TEGERA
Den mest populära vattentäta vinterhandsken för arbete i kalla och våta utomhusmiljöer. Den ergonomiska designen ger en överlägsen långvarig komfort som motverkar trötthet i handen. Kombinationen av slitstarkt läder och 40 g Thinsulate™ gör den till den perfekta varmfodrade handsken för olika typer av tunga arbeten.
Den mest populära vattentäta kvalitetshandsken i läder för kalla och våta arbetsmiljöer.
Styrkor
Förstärkta fingrar och tumme, Vattentät
Användningsområden
Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 12 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 121 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Matkontakt | nej |
| Förpackning | 6 bundle;60 carton |
| Foder | winter-lined inner/spandex/thinsulate® outer |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Färg | grå |
| Material | polyester/polyethylene/leather/elastane/natural latex |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Storlek
12