Referenser
Tegera:8810-10
Rubix:6265056
EAN:7340118321363


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | x2x |
| Huvudmaterial | akryl |
Produktinformation : Köldisolerande handskar, Infinity 8810, storlek 10 - 8810-10 - TEGERA
Vinterfodrad handske med supermjukt nitrilskum i handflatan för arbete i kyla. Designad för många sorters arbeten i torra till fuktiga miljöer. Varm och bekväm och samtidigt mjuk och flexibel med hög fingertoppskänsla och smidighet, som är så unikt för en Infinity-handske. Material som andas för komfort hela dagen. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.
Vinterhandske med bra passform för många sorters jobb i kalla och torra/fuktiga miljöer.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Godkänd för mathantering
Användningsområden
Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | x2x |
| Huvudmaterial | akryl |
| Matkontakt | ja |
| Förpackning | 6 pairs per pack;120 carton |
| Foder | fleece |
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Färg | svart |
| Material | acrylic/nylon/spandex (liner);nitrile foam/waterbased pu (dipping);fleece (lining);nitrile/nylon (outer);acrylic (inner) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran