Referenser
Stahlwille:06050024
Rubix:6184063
EAN:4018754010219



Dokumenter
Produktinformation : INSEXHYLSA 1'' 64 24 - 6050024 - STAHLWILLE
DIN 7422, chrome-alloy steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 48x48x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 719 g |
| Längd | 90 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 24 mm |
| Modell | inhex 64-24 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
945,90 kr Ex moms
/ Styck
1 182,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
