Referenser
Stahlwille:03420054
Rubix:6020288
EAN:4018754127139



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA LÅNG 1/2'' 12-KANT 51 A 1 3/16 - 3420054 - STAHLWILLE
51a 1.3/16 Socket, Bi-Hex, Extra Deep
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 39x39x84 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 377 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 39 mm |
| Längd | 83 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 377 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 247,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 809,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
