Referenser
Beta Tools:900 6
Rubix:6038271
Tillverkare:009000060
EAN:8014230031644

Produktinformation : 900 6-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Female square drive
Chrome-plated finish
Female square drive
Chrome-plated finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11,1 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 6 mm |
| Längd | 25 mm |
| Fyrkant | 6.3 mm |
| Diameter (tum) | 0.2362 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 11 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,79 kr Ex moms
/ Styck
53,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
