Referenser
Stahlwille:25010041
Rubix:6183530
EAN:4018754233885



Dokumenter
Produktinformation : KRAFTHYLSA LÅNG IMPACT 6-KANT 3/4'' 55 IMP 41 - 25010041 - STAHLWILLE
Styrkor
•DIN 3129/ISO 1711-2
For bolts
Chrome alloy steel, brunated
For bolts
Chrome alloy steel, brunated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 57x57x59 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 746 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Längd | 58 mm |
| Vikt | 500 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,88 kr Ex moms
/ Styck
861,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
