Verktygsnyckel Stahlwille 4004 85, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 85| Längd: 690 mm
4004 Open-ended wrenches
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:4004 85
Rubix:6185484
Tillverkare:40040850
EAN:4018754018444



Dokumenter
Produktinformation : U-NYCKEL 4004 85 - 40040850 - STAHLWILLE
DIN 894, alloy steel, steel grey.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x169x691 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3717 g |
| Öppning | 85 |
| Längd | 690 mm |
| Typ | sexkantnyckel |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 082,85 kr Ex moms
/ Styck
2 603,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
