Verktygsnyckel Stahlwille 48010006, Typ: Hylsnyckel| Öppning: 6| Längd: 180 mm
Tommy Bar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:48010006
Rubix:6185042
EAN:4018754031528



Dokumenter
Produktinformation : FÖRLÄNGNINGSSTÅNG FÖR 10750/10751 10750 1/2 6 - 48010006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x8x182 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 57 g |
| Öppning | 6 |
| Längd | 180 mm |
| Typ | hylsnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,08 kr Ex moms
/ Styck
240,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
