Referenser
Bahco:1067
Rubix:424563
EAN:8412814010670


Teknisk sammanfattning
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 0,8x4,5 mm;ph1 |
| Bladlängd | 47 mm |
Produktinformation : SKRUVMEJSEL VÄNDBAR SP4,5/PH1
Styrkor
•Reversible blade screwdriver for slotted and Phillips head screws
Impact-resistant plastic handle
High performance alloy steel
Nickel plated blade
Impact-resistant plastic handle
High performance alloy steel
Nickel plated blade
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
| Avtryckstorlek | 0,8x4,5 mm;ph1 |
| Bladlängd | 47 mm |
| Längd | 120 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,34 kr Ex moms
/ Styck
67,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran