AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3

Elmotor serie 1TZ9 C 132M-6

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Lonne:1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
Rubix:185179
Tillverkare:1TZ95031CC322AB4-Z
brand logo

Teknisk sammanfattning

Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal900 rpm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn. IC411 själventilerad med fläkt. Rostfri märkskylt. Förberedd med pluggade dräneringshål. 63XX kullager och PTC termistorer som standard. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

Teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal900 rpm
Axelhöjd132 mm
Antal stolpar6
Verkningsgradsklassie3
Grad av skydd (IP)ip55
Axelns diameter38 mm
Vikt68 kg
29 687,68 kr Ex moms
/ Styck
37 109,60 kr Inkl moms
  • Tillgängliga