AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3
Elmotor serie 1TZ9 A 80M-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3
Rubix:6241344

Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 80M 8/4-pol 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.7 kW |
|---|---|
| Spänning | 400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 80 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 19 mm |
| Vikt | 14 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 557,69 kr Ex moms
/ Styck
13 197,11 kr Inkl moms
- Tillgängliga