Dorn / Körnare Gedore 119-4

119 Stans med 8 skär

Se teknisk information

Referenser

Gedore:119-4
Rubix:6031808
Tillverkare:8759020
EAN:4010883875905
brand logo

Teknisk sammanfattning

Diameter4 mm
Längd150 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : DRIVDORN 4mm - 119-4 - 8759020 - GEDORE


Tillverkade enligt DIN 6450, GEDORE-vanadinstål, genomhärdat och noggrant anlöpt, slagändarna induktionshärdade, arbetsändarna spegelblanka och klarlackade.

Pin punch 4 mm Acc. to DIN 6450 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished No. 119-175 with pilot Special types or sizes on request * not standardised

Styrkor

• Säker hantering tack vare det åttkantiga skaftet

• Hög mekanisk hållfasthet tack vare vanadinstål och jämn härdning

• Hög slaghållfasthet tack vare induktionsanlöpta slagändar

• Skydd av den aktiva zonen genom polering och klarlack

Användningsområden

Denna åttkantiga spännstiftsdrivare används för att slå ut spännstift, bultar eller fästelement vid monterings- och demonteringsarbeten. Den är lämplig för verkstäder inom underhåll, allmän maskinteknik och industriell tillverkning – överallt där upprepade slag och exakt placering av slagpunkten krävs.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt61 g
Diameter4 mm
Längd150 mm
Handtag10
  • Tillgängliga