Referenser
Beta Tools:31BM 2
Rubix:6037119
Tillverkare:000310402
EAN:8014230570990

Produktinformation : 31BM 2-PIN PUNCHES WITH HANDLES 170MM - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 71,5 g |
| Diameter | 2 mm |
| Längd | 168 mm |
| Vikt | 73 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
