Referenser
Bosch:2608606084
Rubix:359101

Produktinformation : SLIPBAND 75X533MM BFW K150 10ST - 2608606084 - BOSCH
10 piece sanding belt set X440 75 x 533 mm, 150; 10 piece
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 208 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 230x90x76 mm |
| Paketerad vikt | 335 g |
| Spannmål | 150 |
| Bredd | 75 mm |
| Längd | 533 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,38 kr Ex moms
/ Styck
339,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
