Sexkanthylsa Bahco K7806Z-7/16
1/2" Slaghylsor senhet och djupa slaghylsor med sexkantsprofil och fosfatfinish
Se teknisk informationReferenser
Bahco:K7806Z-7/16
Rubix:423457
EAN:7314150137732


Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1/2' vierkant (slagdop) — imp. zeskant '' |
|---|---|
| Diameter | 18.5 mm |
| Längd | 78 mm |
Produktinformation : KRAFTHYLSA 1/2'' 6K LÅNG 7/16''
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Styrkor
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2' vierkant (slagdop) — imp. zeskant '' |
| Diameter | 18.5 mm |
| Längd | 78 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Diameter (tum) | 7/16 '' |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 160 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,76 kr Ex moms
/ Styck
249,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran