Referenser
Optibelt:22 H 150
Rubix:191786
Tillverkare:1711994
EAN:4014486219661



Produktinformation : H 150 22 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2300 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Antal tänder | 22 |
| Rembredd (tum) | 1 1/2 '' |
| Material | steel |
| Pitch | 12.7 mm |
| Monteringsform | 6f |
| Effektiv diameter | 154.06 mm |
| Yttre diameter | 94 mm |
| Total bredd | 54 mm |
| Navets diameter | 68 mm |
| Färdig borrning | 41 mm |
| Rembredd | 1.5 '' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,69 kr Ex moms
/ Styck
962,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
