Referenser
Optibelt:24 H 075
Rubix:194222
Tillverkare:1731581
EAN:4014486219692



Produktinformation : H 075 24 00ZA Optibelt
Timing belt pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Antal tänder | 24 |
| Rembredd (tum) | 0.75 '' |
| Material | steel |
| Pitch | 12.7 mm |
| Monteringsform | 6f |
| Effektiv diameter | 97.02 mm |
| Yttre diameter | 102 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Navets diameter | 72 mm |
| Färdig borrning | 42 mm |
| Rembredd | 26.4 '' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,89 kr Ex moms
/ Styck
419,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
