Verktygsnyckel Beta Tools 111 150, Typ: Skiftnyckel| Öppning: A max 24 mm| Längd: 150 mm
Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:111 150
Rubix:6036585
Tillverkare:001110015
EAN:8014230615127

Produktinformation : 111 150 BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 157,6 g |
| Öppning | a max 24 mm |
| Längd | 150 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
