Träskruv Spartex VBORN3,2X30PFA1
Wood screws, ornamental head, pte. drilled, cut. ribbed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBORN3,2X30PFA1
Rubix:6409961
Tillverkare:9241400632 30/18
EAN:4043377318732


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9241 Ornam. träskruvar m. borrspets, skärande rillor A1 3,2X30/18 - 9241400632 30/18
RSD csk head timber screws, drilling point, milling ribs A1 3,2X30/18 TX10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,22 kr Ex moms
/ packet
451,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm