Träskruv Spartex VBTF6X160TXPFA1
Wood screws, fr. head, av. pte drilling, cutting ribs
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTF6X160TXPFA1
Rubix:6409666
Tillverkare:9246400660 160/70
EAN:4043377319753


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 160 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9246 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud, skärande rillor A1 6X160/ - 9246400660 160/70
CSK head timber screws, drilling point, milling ribs A1 6X160/70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 160 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,72 kr Ex moms
/ packet
1 139,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
160 mm