Referenser
Spartex:VATFCUT5X100PFA2-50
Rubix:6410725
Tillverkare:9147250 100/60
EAN:4043377278951


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 5X100/60 TX - 9147250 100/60
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 5X100/60 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,46 kr Ex moms
/ packet
403,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm