Träskruv Spartex VBDECO4X40PFA1
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO4X40PFA1
Rubix:6410100
Tillverkare:9242400640 40/24
EAN:4043377319012


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A1 4X40/24 T - 9242400640 40/24
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A1 4X40/24 TX15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,34 kr Ex moms
/ packet
205,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
40 mm