Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X12PFA4-50
Rubix:6410811
Tillverkare:9147445 12
EAN:4043377377838


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 4,5X12 TX20 - 9147445 12
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 4,5X12 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,80 kr Ex moms
/ packet
448,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
12 mm