Referenser
Spartex:VATFCUT6X260PFA1
Rubix:6410633
Tillverkare:9147400660 260/70
EAN:4043377388131


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 260 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 6X260/70 TX - 9147400660 260/70
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 6X260/70 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 260 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 917,82 kr Ex moms
/ packet
4 897,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
260 mm