Referenser
Bosch:2608596395
Rubix:360013
EAN:3165140060011



Produktinformation : TRÄBORR M/FÖRSÄNK 8MM - 2608596395 - BOSCH
Wood twist bits with 90° countersink. Cylindrical, double helix.
Användningsområden
Suitable for hard and soft wood, coated and uncoated chipboard, plywood. Drilling and milling in a single operation. Can also be used as a depth stop.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 74 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x40x20 mm |
| Paketerad vikt | 74 g |
| Total längd | 110 mm |
| Borrdiameter | 8 mm |
| Material | stål |
| Diameter fäste | 20 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,14 kr Ex moms
/ Styck
426,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
