Referenser
Bahco:9646-5
Rubix:6293294
EAN:7314150388219




Dokumenter
Produktinformation : Spiralbor Tre 5.0 x 86mm
Made of hardened and tempered Chrome-Vanadium (CrV) Steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
Styrkor
Brad Point Drill Bits for Wood
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 86 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 5 mm |
| Material | stål |
| Diameter fäste | 5 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran