Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421125
Rubix:523925
Tillverkare:40421125

Produktinformation : Dirt wiper AU AS 18 X 28 X 7 / mm 94 AU 925
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 18 mm |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | au as |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
