Referenser
Spartex:734775
Rubix:6334461
EAN:3660338014673



Dokumenter
Produktinformation : Ear clip Clamping range mm 22-25
Material: galvanized steel
.
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Teknisk information
Attribut
| Typ | ear clip |
|---|---|
| Spänndiameter | 25 mm |
| Spännområde, minimum | 22 mm |
| Boxning | förpackning |
| Spännområde, maximalt | 25 mm |
| Bredd | 8.5 mm |
| Material | galvanised steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
124 258,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
155 322,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
