Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413045
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413045
Rubix:526752
Tillverkare:40413045

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 90 X 10 / 7 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 031,29 kr Ex moms
/ Styck
3 789,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
