Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412646
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412646
Rubix:526104
Tillverkare:40412646

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 85 X 110 X 12 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 410,10 kr Ex moms
/ Styck
4 262,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran