Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413118
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413118
Rubix:526849
Tillverkare:40413118

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 145 X 230 X 17 / 14 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 145 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 230 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 945,51 kr Ex moms
/ Styck
14 931,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
