Referenser
Brady:830829
Rubix:461177
Tillverkare:830829
EAN:0754473452612

Dokumenter
Produktinformation : 830829 - PIC A045R-100x100-PP-CRD/1
Teknisk information
Attribut
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Bredd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,92 kr Ex moms
/ Styck
87,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
