Referenser
Brady:814386
Rubix:459598
Tillverkare:814386
EAN:0754473321062

Dokumenter
Produktinformation : 814386 - PIC A045-300x300-PE-CRD/1
Brady B-7541 is a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Användningsområden
Exit and egress marking, Facility identification
Teknisk information
Attribut
| Modell | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Höjd | 300 mm |
| Bredd | 300 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,21 kr Ex moms
/ Styck
145,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
