Referenser
Rexnord:7392710X
Rubix:106736
Tillverkare:10288008


Teknisk sammanfattning
| Typ | extended spacer |
|---|---|
| Material | polyurethane (yellow) |
| Storlek | vsx130-r |
Produktinformation : Viva spacer element VSX 130
Rexnord E_ES_ES-R Series Compression Bushed Style-Taper-Lock (HTL) Hubs size(s) 80M with a 11.250-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
Teknisk information
Attribut
| Typ | extended spacer |
|---|---|
| Material | polyurethane (yellow) |
| Storlek | vsx130-r |
| Vikt | 4.99 kg |
| Vridmoment | 164 N.m |
| Navets längd | 127 mm |
| Yttre diameter | 129 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 032,32 kr Ex moms
/ Styck
32 540,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran