Tryckregulator Festo VPPE-3-1-1/8-6-010-E1
VPPE proportionell tryckreglerventil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPE-3-1-1/8-6-010-E1
Rubix:502843
Tillverkare:557772
EAN:4052568203955

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-6-010-E1 - 557772 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-6-010-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 519,9 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.06 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran