Tryckregulator Festo VPPE-3-1-1/8-2-420-E1

VPPE Proportional pressure control valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
Rubix:502845
Tillverkare:557774
EAN:4052568203979
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.02 bar
Max servicetryck2 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 - 557774 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt510,8 g
Min. servicetryck0.02 bar
Max servicetryck2 bar
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran