Tryckregulator Festo LR-1/2-D-7-DI-MAXI

LR Pressure regulating valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LR-1/2-D-7-DI-MAXI
Rubix:493093
Tillverkare:192358
EAN:4052568150945
LR-1/2-D-7-DI-MAXI Pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.5 bar
Max servicetryck12 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckregulator, LR-1/2-D-7-DI-MAXI - 192358 - FESTO


Pressure regulator LR-1/2-D-7-DI-MAXI Directly-controlled regulator, working pressure up to 7 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)100x70x230 mm
Logistisk vikt1571,4 g
Min. servicetryck0.5 bar
Max servicetryck12 bar
3 143,21 kr Ex moms
/ Styck
3 929,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran