Tryckregulator Festo VPPE-3-1-1/8-10-010-E1
VPPE Proportional pressure control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VPPE-3-1-1/8-10-010-E1
Rubix:502844
Tillverkare:557773
EAN:4052568203962

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 - 557773 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 519,5 g |
| Min. servicetryck | 0.1 bar |
| Max servicetryck | 10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran