Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 446919213389L
Vinterparkas Evolution Varsel (4469)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:446919213389L
Rubix:6263700
EAN:7330509628317

Produktinformation : Vinterparkas Evolution Varsel (4469), Varselgul/Marinblå, L - 446919213389L
Varmfodrad vinterparkas i varsel som är tillverkad i ett högkvalitativt vind- och vattentätt material med mycket god andningsförmåga. Jackans foder är varmt, men ändå lätt och tillverkat av återvunna petflaskor. För optimal passform och komfort har jackan förböjda ärmar och ventilation under ärmarna samt tvåvägsblixtlås. Listan över tekniska funktioner är lång och inkluderar tejpade sömmar, stormknäppning, vindskydd i nacken, mudd med tumgrepp, justerbar och avtagbar luva, förstärkningsprint, reflexer, fleecefodrade fickor med bälg och snölås. Den har helt enkelt allt. Andningsbarhet 20.000 g/m²/24h och vattenpelare 20.000 mm. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 3, EN 342 tillsammans med art 1885, EN 343.
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterparkas evolution varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, dobby laminert dermizax®, vanntett 20000 mm, vindtett, pustefunksjon 20000 g/m²/24h, 200 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran